Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de aplicação pneumática Juniorfix
Pistola de aplicação pneumática potente e leve para aplicação de produtos em cartucho. Ideal para colas e vedantes de alta e baixa viscosidade.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Facilidade de trabalho
Design leve, compacto e ergonómico
Controlador da pressão de rotação no punho para extrusão lenta e rápida
Regulação fina adicional da velocidade do fluxo através do gatilho.
Movimento ideal
Amortecedor na válvula de gatilho rápido
Proteção de, por exemplo, componentes de fornecimento de ar e limpeza simples
Caixa de proteção totalmente fechada
O consumo médio das pistolas de aplicação pneumáticas é de aprox. 7,2 litros/minuto.
Atenção: A pressão máxima de funcionamento para aplicação de vedantes é de 6 bar.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!