Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de pregar pneumática DSK 1555
Pistola de pregar leve e prática para pregos com diâmetro de 1,2 mm e comprimento de 15 – 54 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Poucos intervalos de manutenção
Acionamento potente, isento de óleo, com deteção de carregador vazio, bem como acesso sem ferramentas para uma fácil resolução de problemas
Protege superfícies de trabalho delicadas
Ajuste de profundidade sem ferramentas e bocal de borracha
Fácil de utilizar
Fornecimento de ar ajustável e gancho para cinto na unidade
Aplicações variáveis
Interruptor de dupla função para alternar entre ativação simples e ativação por contacto
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
A máquina é utilizada em caixilhos para portas, elementos de parede, caixilhos de perfis, batentes, ornamentos, perfis decorativos, painéis de portas e rodapés.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!