Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de pregar pneumática DSN 5090 22°
Pistola de pregar pneumática potente para o processamento de pregos de cabeça de lentilha a um ângulo de 21–22°, com um diâmetro de 2,9–4,1 mm e um comprimento de 50–90 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Protege superfícies de trabalho delicadas
graças ao ajuste de profundidade sem ferramentas
Aplicações variáveis
Interrutor de dupla função para alternar entre disparo simples e disparo de contacto e carregador de recarregar ajustável para pregos com diferentes tamanhos.
Longa vida útil
graças à deteção de carregador vazio e ao filtro de ar integrado no punho.
Trabalho seguro graças aos gatilhos com formato especial
Encaixa no material, reduzindo o risco de deslizamento do dispositivo.
Fácil de utilizar
Carcaça leve em magnésio com fornecimento de ar ajustável e gancho para cinto.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
As aplicações incluem construção de edifícios pré-fabricados, acabamento interior, carpintaria, paletes, substruturas e pavimentos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!