Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Pistola de pregar pneumática DSN 5090 22°

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pistola de pregar pneumática DSN 5090 22°

Pistola de pregar pneumática potente para o processamento de pregos de cabeça de lentilha a um ângulo de 21–22°, com um diâmetro de 2,9–4,1 mm e um comprimento de 50–90 mm
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
Protege superfícies de trabalho delicadas


graças ao ajuste de profundidade sem ferramentas



Aplicações variáveis


Interrutor de dupla função para alternar entre disparo simples e disparo de contacto e carregador de recarregar ajustável para pregos com diferentes tamanhos.



Longa vida útil


graças à deteção de carregador vazio e ao filtro de ar integrado no punho.



Trabalho seguro graças aos gatilhos com formato especial


Encaixa no material, reduzindo o risco de deslizamento do dispositivo.



Fácil de utilizar


Carcaça leve em magnésio com fornecimento de ar ajustável e gancho para cinto.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.