Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Polidora orbital EPM 140-E COMPACT
Polidora orbital EPM 140-E COMPACT - 1
Polidora orbital EPM 140-E COMPACT - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Polidora orbital EPM 140-E COMPACT

Compacta e potente com motor de 1010 W e curso excêntrico de 8 mm para maior eficácia

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Compacta, ergonómica, silenciosa


  • Peso reduzido para um fácil manuseamento

  • Baixas emissões de ruído

  • Funcionamento muito silencioso devido à massa de nivelamento

  • Manuseamento preciso com pega em cúpula. A forma ergonómica garante que a ferramenta é confortável na sua utilização


Sistema eletrónico constante


Um gerador com tacómetro garante que as rotações por minuto se mantêm constantes, mesmo com carga



Rotações por minuto infinitamente ajustáveis


A pré-seleção da velocidade permite ajustá-la durante o polimento



O disco de polir é muito fácil de fixar


Prato autoaderente especial com amortecimento



Trabalho sem esforço e confortável


Bloqueio em funcionamento contínuo



Nível elevado de segurança do utilizador e proteção do motor


Arranque lento, suave sem solavancos, a ferramenta não salpica o produto



Bloqueio contra rearranque


Evita que a ferramenta arranque involuntariamente após falhas de energia



Proteção contra sobrecarga


Aumenta a vida útil da ferramenta



Monitorização de temperatura


Sem combustão através das bobinas



Ideal para acabamentos sensíveis à temperatura


Pouco calor gerado na superfície

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.