Polo de manga comprida ETNA MULTINORM
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Polo de manga comprida ETNA MULTINORM
Polo de alta visibilidade Multinorm em modacrílico de alta qualidade, retardador de chama e antiestático.
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
EN11612:2015 A1+A2, B1, C1, F1
EN1149-5:2018
EN20471:2013+A1:2016 Classe 2
IEC 61482-2:2020 APC 1
60% modacrílico, 39% algodão,
1% fibra antiestática – 210 g/m²
- Tecido resistente a chamas com propriedades inerentes (mantém as propriedades até ao fim da vida útil da peça de vestuário).
- Transpirável e com alta capacidade de evacuação do suor para manter a pele fresca e seca.
- Detalhes contrastantes nos ombros e nas laterais.
- Resistente à lavagem e à luz solar.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!