Polo de manga curta bicolor de alta visibilidade
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Polo de manga curta bicolor de alta visibilidade
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
EN ISO 20471:2013, Classe 1/2, 100% poliéster – 130 g/m².
- Tecido microporoso térmico e respirável BIRDSEYE.
- Costuras nos ombros reforçadas e contrastantes.
- Gola canelada macia ao toque.
- Saídas de ar nas axilas.
- Bolso esquerdo no peito com fecho autoaderente.
- 2 tiras refletoras com uma folga de 2 cm nos lados para evitar a restrição da zona do peito e permitir a máxima facilidade de movimento.
Aviso
Não passar a ferro.
Não secar na máquina.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!