Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porta de proteção antipó
Porta de passagem resselável, fabricada em lã especial de proteção antipó com fecho de correr, aplicada com fita adesiva de dupla face (incluída)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Lã especial de proteção antipó, mas permeável ao ar
- As divisões adjacentes ficam protegidas contra o pó durante os trabalhos de remodelação
- Também proporciona proteção visual e impede o acesso inadvertido ao estaleiro de obra
- A permeabilidade ao ar permite a circulação do ar fresco
Fecho de correr de alta qualidade
Pode ser aberto e fechado de ambos os lados para entrar na divisão.
Utilização flexível
Adequado para portas de todas as dimensões até um máximo de 1 m x 2,10 m.
Fácil de instalar e remover
A porta de proteção antipó é fixada com fita adesiva de dupla face e pode depois ser removida da maioria das superfícies sem deixar resíduos.
Reutilizável
A fita adesiva não deve ficar diretamente exposta à luz solar quando aplicada. As superfícies devem estar secas, limpas de pó e desengorduradas. Tintas ou vernizes devem estar completamente curados. Não utilize em superfícies de mármore ou granito, superfícies muito absorventes ou superfícies com estabilidade interna insuficiente, como, por exemplo, tinta com pouca aderência. Recomendamos que faça um teste de aderência numa área discreta.
Todas as tarefas das quais as divisões adjacentes devem ser protegidas de pó ou sujidade, como por exemplo remodelações, trabalhos de eletricidade ou canalização, pinturas, aplicação de gesso cartonado ou lixagem de pavimentos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!