Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Powerpack M-CUBE W-CONNECT de 18 V 3 peças
Composto por 2 baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V e um carregador ALG 18 V M-CUBE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Conjunto prático composto por baterias recarregáveis de iões de lítio de 18 V, compactas, potentes e duradouras, para utilização profissional e universal, bem como um carregador adequado:
- Duas baterias extra potentes e robustas com um carregador
- Leve, elevado desempenho e excelente dissipação de calor
- Longa vida útil e aproveitamento máximo do desempenho
- Gestão inteligente da bateria com monitorização contínua de cada célula
- A caixa de proteção resistente com componentes macios protege a bateria de danos em caso de queda e minimiza o risco de riscar superfícies delicadas
- Indicador LED de estado de carga para monitorização contínua da capacidade da bateria
- Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias M-CUBE de 18 V
- Compatível com W-CONNECT: a bateria recarregável M-CUBE W-CONNECT dispõe de uma ligação para o módulo Bluetooth®, que no futuro ligará os dispositivos em rede para facilitar a gestão dos recursos
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!