Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de pintura Airless WAM 2100
Máquina de pintura profissional e ergonómica com grande potência para aplicação de tintas plásticas, esmaltes, acrílicos, primários e vernizes.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Leve e fácil de utilizar em múltiplas aplicações
Ideal para trabalhos residenciais médios em decoração de interiores e exteriores, assim como em aplicações industriais médias de primários e esmaltes.
Controlo eletrónico da pressão
Mantém a pressão constante evitando falhas de caudal e permitindo excelentes acabamentos.
Potente motor elétrico refrigerado
Permite pulverizar com mangueiras de grande extensão sem perdas de pressão.
Motor fechado hermeticamente
Todas as partes do motor estão protegidas contra poeiras e sujidades, aumentando assim a vida útil da máquina.
Como recomendação para o prolongamento da vida útil da máquina antes de cada utilização deve-se colocar duas gotas do nosso óleo, Art. 08930505, no circuito do pistão. Após a utilização é necessário fazer a limpeza do circuito, essa limpeza pode ser feita com água, produto limpeza industrial ou diluente.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!