Chave de bits com carregador e roquete com punho em forma de pistola Conjunto 1
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de bits com carregador e roquete com punho em forma de pistola Conjunto 1
Chave de fendas com carregador, punho 2C em forma de pistola, luz LED, função de roquete e 7 bits
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
Funcionalidade otimizada
- A posição ajustável do punho pode ser adaptada às condições de trabalho para um trabalho ergonómico e otimizado
- Trabalho sem esforço graças ao punho 2C com núcleo duro e superfície macia e antiderrapante
- Transmissão de força ideal, quer como chave de fendas normal, quer como pistola na posição de 60°
- Função de roquete potente e ajustável em 3 posições com 45 dentes e um binário máximo de até 40 Nm
- Área de trabalho bem iluminada graças à luz LED diretamente na ligação roscada
- Os bits podem ser substituídos de forma rápida e fácil graças ao carregador para até 6 bits
Duradouro e robusto
- Lâmina cromada escovada curta e robusta
- Ajuste seguro do bit graças ao adaptador para bits magnético
- Ponta fabricada consoante a norma DIN 3126-D 6.3 para chaves de fendas com porta bits com um perfil sextavado de 6,3 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!