Elevado fluxo até 2100 l/min e uma pressão máxima de trabalho de 16 bar
Permite um fornecimento ideal de ar comprimido e uma saída de ar sem perda de consumo. Origina uma maior produtividade e menores custos de energia.
Ligações herméticas
Baixo consumo de energia e um alto nível de eficiência
Racords de aço temperado
Para uma capacidade de pressão máxima e uma longa vida útil.
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas
Elevada resistência à corrosão para proteção, mesmo em condições extremas.
Os racords de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm
Os perfis euro são compatíveis com outros racords de ar comprimido.
Material: Aço
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!