Racord de encaixe com conector Comfort para mangueiras Würth de PU
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Racord de encaixe com conector Comfort para mangueiras Würth de PU
Para mangueiras PU Würth
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
- Um caudal elevado de até 2100 l/min a uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar permite um fornecimento de ar comprimido e um desempenho dos equipamentos ideais – para maior produtividade e custos de energia reduzidos
- Os bocais de aço endurecido garantem a máxima capacidade de carga e uma longa vida útil
- As ligações herméticas garantem um baixo consumo de energia e alta eficiência
- As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas, oferecendo, assim, alta resistência à corrosão e proteção mesmo em condições exigentes
- Os acessórios da série 2000 cumprem a norma Euro, têm um diâmetro nominal de 7,6 mm e são compatíveis com outros acessórios pneumáticos devido ao perfil Euro
Instruções
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!