Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Racord de encaixe rápido com rosca macho Série 2000
Caudal elevado até 2100 l/min a 16 bar, utilização ergonómica com apenas uma mão, ligação estanque para maior eficiência, mangas endurecidas e proteção anticorrosiva para uma longa vida útil
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Caudal elevado até 2100 l/min e uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar
Permite um fornecimento ideal de ar comprimido e uma saída de ar sem perda de consumo. Permite uma maior produtividade e menores custos de energia.
Manga de bloqueio ergonómica
A manga de bloqueio garante um aperto seguro e evita que o componente deslize.
Menor força de aperto permite o manuseio só com uma mão
Necessita de menor esforço para um engate e desengate simples, rápido e seguro.
Ligações herméticas
Baixo consumo de energia e elevada eficiência
Buchas de bloqueio endurecidas
Para uma capacidade de carga máxima e uma longa vida útil.
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas
Elevada resistência à corrosão para proteção, mesmo em condições extremas.
Os racords de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm
Os perfis euro são compatíveis com outros acessórios pneumáticos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!