Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Racord de segurança de ar comprimido wSafe® 4000 Com rosca exterior
O racord de ar comprimido é um ponto de referência em termos de segurança e eficiência, no que diz respeito à ligação de linhas de ar comprimido.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ótimo fornecimento de ar comprimido e de energia para equipamentos consumidores de ar comprimido
A válvula de fluxo otimizado permite um caudal elevado até 4000 l/min e uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar. Isto resulta numa maior produtividade e em custos de energia reduzidos para o utilizador.
Elevada proteção e resistência à corrosão, mesmo em condições exigentes
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.
Longa vida útil
Bucha de bloqueio fabricada em aço temperado
Desacoplamento seguro com uma só mão
O racord de segurança permite o desengate rápido do racord só com uma mão, basta puxar a bucha de bloqueio para trás. O racord é ventilado automaticamente, evitando a ejeção da mangueira.
O racord é compatível com outros racord de ar comprimido
Os racords da série 4000 estão em conformidade com a norma europeia e apresentam uma largura nominal de 10,4 mm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!