Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rebarbadora angular EWS 17-125-Q Power
Rebarbadora angular EWS 17-125-Q Power - 1
Rebarbadora angular EWS 17-125-Q Power - 2
Rebarbadora angular EWS 17-125-Q Power - 3
Rebarbadora angular EWS 17-125-Q Power - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rebarbadora angular EWS 17-125-Q Power

Rebarbadora angular prática e potente, de 1700 W, para a remoção de material com a maior rapidez possível e a máxima produtividade. Ideal para trabalho pesado de desbaste e corte. Com punho antivibrações.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Progressão rápida do trabalho


Com sistema eletrónico constante, a velocidade mantém-se constante mesmo com carga.



Proteção contra rearranque


Na sequência de uma falha de energia, a rebarbadora angular não arranca involuntariamente, reduzindo de forma significativa o risco de ferimentos.



Proteção contra sobrecarga e arranque suave


Aumenta a vida útil e a segurança operacional da máquina.



Proteção contra recuo


O desacoplamento mecânico garante que não há recuo se o disco bloquear. Para um elevado nível de proteção para o utilizador e uma rápida continuação dos trabalhos.



Substituição do disco rápida e sem ferramenta, com um simples toque num botão


Porca de aperto rápido "Q-Nut" e tampa de proteção de ajuste rápido.

Área de aplicação

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.