Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebarbadora angular de cabeça chata FKWS 9-125
Solução para locais de difícil acesso, principalmente operações de retificação em ângulos agudos até 43°.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para um trabalho rápido, seguro e sem esforço em cantos apertados
Design compacto com cabeça ultra chata
Progressão rápida do trabalho
Com sistema eletrónico constante, a velocidade mantém-se constante mesmo com carga
Proteção contra rearranque
Na sequência de uma falha de energia, a máquina não arranca involuntariamente, reduzindo de forma significativa o risco de ferimentos.
Longa vida útil
Proteção eletrónica contra sobrecarga e arranque suave
Desligamento eletrónico de segurança
O motor desliga-se automaticamente se o disco encravar, o que garante um elevado nível de proteção ao utilizador.
Substituição rápida do disco sem ferramentas
Porca de aperto rápido e tampa de proteção de ajuste rápido
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para trabalhar em cordões de solda em posição de soldadura e passagens estreitas, para remover ferrugem, tinta ou escórias de soldaduras em ângulo (por exemplo, em estruturas de quadro).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!