Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebarbadora angular a bateria AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE
Rebarbadora angular a bateria compacta, potente e sem escovas para trabalhos moderados de desbaste e corte, desenvolvida pela Würth para satisfazer os requisitos dos profissionais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Monitorização contínua do motor com função feedback
O LED na cabeça da engrenagem alerta para sobrecarga. Se o motor estiver sobrecarregado ou bloqueado durante um longo período, a função de proteção eletrónica do motor desliga a máquina.
Motor de longa durabilidade
Motor EC eficiente, de baixa manutenção, sem escovas com reserva de energia. Uma grelha nas ranhuras de ventilação proporciona proteção adicional contra limalhas.
Trabalho seguro
O interruptor de homem morto e a função de travão garantem uma paragem rápida do disco quando se solta o interruptor.
Adaptação rápida a diferentes aplicações
Sistema de porca de aperto rápido sem ferramenta e ajuste do resguardo de proteção sem ferramenta
Trabalho cómodo, sem fadiga
Design altamente compacto e ergonómico com punho adicional antivibração
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!