Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebarbadora angular de segurança SWS 230 Power
Rebarbadora angular da mais elevada classe de desempenho, com pacote de segurança único que inclui travão, proteção contra rearranque, arranque suave e sistema de aperto rápido patenteado. Pode ser totalmente operada sem ferramentas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Travão elétrico patenteado
Para completamente o disco em menos de 3 segundos, reduzindo o risco de acidente no caso de o disco ainda estar a funcionar.
Substituição de discos sem ferramentas
Sistema de aperto rápido patenteado
A rebarbadora angular mais silenciosa do seu segmento
Isolamento sonoro (o nível de pressão sonora é de apenas 86 dB (A) em conformidade com a norma EN50144)
Ótima posição de trabalho
- Punho rotativo em 4 posições (em intervalos de 90°, incluindo ascendente)
- Punho adicional que pode ser aparafusado ao lado direito ou esquerdo
Proteção da máquina
- A limitação de corrente no arranque controlada eletronicamente protege o circuito. A rebarbadora angular acelera de forma suave e uniforme.
- Escovas de carvão de corte impedem danos no motor
- A extremidade do punho impede que a unidade deslize durante o transporte
Proteção contra arranque
Evita o arranque indesejado após uma interrupção de energia
Para as aplicações mais exigentes
Motor robusto com grande reserva de energia
Proteção ideal contra o pó
Ligação em campo e um conceito especial de orientação do ar
Arrefecimento ideal do motor e impede que o interruptor fique sujo
Ventilações grandes acima da área do interruptor
Assistência fácil
Desmontagem simples da cobertura das escovas de carvão
Interruptor de segurança longo com inibidor de arranque na parte superior da caixa de proteção e opção de bloqueio para funcionamento contínuo
A tampa de proteção pode ser rodada e removida rapidamente sem ferramentas
A unidade pode ser pousada com o disco voltado para cima
Disco de lixa não incluído. Não adequado para acessórios com suporte M14.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!