Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rodízio giratório com travão de bloqueio para aparelhos
Rodízio giratório com travão de bloqueio para aparelhos - 1
Rodízio giratório com travão de bloqueio para aparelhos - 2
Rodízio giratório com travão de bloqueio para aparelhos - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rodízio giratório com travão de bloqueio para aparelhos

Roda de borracha normal com jante de aço, antirrisco, sem vestígios, cinzento

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
  • Eixo deslizante

  • Não danifica o piso

  • Força: 80±5 Shore A

  • Roda de borracha resistente ao desgaste

  • A jante é constituída por dois discos de aço, rebitados e eletrogalvanizados

  • Silencioso

  • Pouco atrito da roda

  • Resistência térmica: -20 °C a +60 °C

  • Estrutura em chapa de aço eletrogalvanizada

  • Colar de esfera dupla lubrificado

  • Anel de proteção contra poeiras

As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!