Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Discos de lamelas de corindo sintético
Ideal para retificar em espaços apertados, por exemplo, no fabrico de moldes, engenharia de contentores e aparelhos e construção de pipelines.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Trabalho suave com elevada taxa de remoção de material
Lamelas suaves e ligeiramente abrasivas
Ideal em espaços apertados
O núcleo de resina sintética facilmente reconfigurável facilita a operação ideal em espaços apertados sem danificar a peça de trabalho.
Os discos de lamela alcançam o desempenho excelente a uma velocidade de corte recomendada de 15-20 m/s. Um compromisso ideal entre a taxa de remoção, qualidade da superfície e nível de temperatura da peça de trabalho e a vida útil do disco de lamela. A velocidade de rotação máxima admissível (rpm) nunca deve ser ultrapassada por razões de segurança. É possível utilizar veios flexíveis, rebarbadoras retas elétricas e pneumáticas como ferramentas de transmissão.
Vida útil e geração de calor:
A baixa pressão de contacto e a velocidade circunferencial aumentam a vida útil do disco de lamela e minimizam o nível de temperatura na peça de trabalho.
Remoção de material:
O aumento da taxa de remoção deverá ser alcançado ao mudar para uma textura mais grossa, em vez de aumentar a pressão de contacto.
Qualidade da superfície:
As velocidades de corte elevadas com baixa pressão de contacto produzem uma rugosidade fina. Aumentar a pressão de contacto com baixa velocidade de corte aumenta a profundidade da rugosidade. Quanto mais suave o material a ser maquinado, maior a profundidade da rugosidade (quando se utiliza o mesmo tamanho do grão).
A segurança é apenas garantida se o comprimento de fixação for de 15 mm e a velocidade de rotação máxima especificada para abrir os comprimentos de veio não for excedida. Siga as precauções gerais de trabalho e segurança.
- Especialmente adequado para a maquinagem de aços com e sem ligas, ferro maleável, aço de construção, aço para ferramentas, metais não ferrosos, plásticos e madeira.
- Trabalho preciso de retificação de raios no fabrico de moldes e ferramentas, maquinar superfícies pequenas e de difícil acesso em construção de contentores e instrumentos, maquinar acessórios de fixação produzidos a partir de metais não ferrosos e leves, retificar lâminas de turbina em construções e reparações de motores, retificar extremidades e superfícies, revestimento e alisamento, desbaste e para maquinar cordões de soldadura
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!