Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Discos de lamelas de corindo sintético

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Discos de lamelas de corindo sintético

Ideal para retificar em espaços apertados, por exemplo, no fabrico de moldes, engenharia de contentores e aparelhos e construção de pipelines.

Ler descrição do artigo

Disponível em 10 versões diferentes
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
Trabalho suave com elevada taxa de remoção de material


Lamelas suaves e ligeiramente abrasivas



Ideal em espaços apertados


O núcleo de resina sintética facilmente reconfigurável facilita a operação ideal em espaços apertados sem danificar a peça de trabalho.

Aviso

Os discos de lamela alcançam o desempenho excelente a uma velocidade de corte recomendada de 15-20 m/s. Um compromisso ideal entre a taxa de remoção, qualidade da superfície e nível de temperatura da peça de trabalho e a vida útil do disco de lamela. A velocidade de rotação máxima admissível (rpm) nunca deve ser ultrapassada por razões de segurança. É possível utilizar veios flexíveis, rebarbadoras retas elétricas e pneumáticas como ferramentas de transmissão.



Vida útil e geração de calor:


A baixa pressão de contacto e a velocidade circunferencial aumentam a vida útil do disco de lamela e minimizam o nível de temperatura na peça de trabalho.



Remoção de material:


O aumento da taxa de remoção deverá ser alcançado ao mudar para uma textura mais grossa, em vez de aumentar a pressão de contacto.



Qualidade da superfície:


As velocidades de corte elevadas com baixa pressão de contacto produzem uma rugosidade fina. Aumentar a pressão de contacto com baixa velocidade de corte aumenta a profundidade da rugosidade. Quanto mais suave o material a ser maquinado, maior a profundidade da rugosidade (quando se utiliza o mesmo tamanho do grão).

A segurança é apenas garantida se o comprimento de fixação for de 15 mm e a velocidade de rotação máxima especificada para abrir os comprimentos de veio não for excedida. Siga as precauções gerais de trabalho e segurança.