Roquete 3/8" com seletor de sentido de rotação
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Roquete 3/8" com seletor de sentido de rotação
Roquete robusto com botão de expulsão prático
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
- Estriado grosso de 48 dentes, ângulo de rotação de 7,5°
- Inversão rápida e simples da direita para a esquerda usando a alavanca
- Bloqueio de segurança com botão de expulsão rápida
- Alavanca de inversão rebaixada e protegida, e corpo do roquete inclinado para maior liberdade das mãos
- Comprimento de 175 mm
- Punho cromado de 2 componentes
- DIN 3122, ISO 3315
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!