Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de saca filtros para Kia/Hyundai
3 peças. Para substituir o filtro de óleo (cartucho de películas).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Chave para filtro de óleo n.º 23
- 14 superfícies/diâmetro interno de 66,5 mm
- KIA/HYUNDAI, código de filtro 26300-2Y500, 26300-02502
Saca filtros n.º 24
- 15 superfícies/diâmetro interno de 79 mm
- KIA/HYUNDAI, código de filtro 26300-35503
Chave para filtro de óleo n.º 25
- 15 superfícies/diâmetro interno de 93,2 mm
- KIA/HYUNDAI, código de filtro 26300-4X000
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
CÓD. FILTRO 26300-2Y500
- KIA Rio (todos)/Sephia (todos, L4-1,6 l)/Spectra (todos, L4-1,6 l)/Sportage (todos)
CÓD. FILTRO 26300-35503, E 26300-35530
- HYUNDAI ix20 1.6/Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V/Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V/Elentra i (J-1) 1.5, ou seja,
CÓD. FILTRO 26300-02502
- KIA Morning (TA) 1.2/Rio III (UB) 1.25 CWT
- HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1/i10 1.1, 1.2/Amica (MX) 1.0i. 1.1
CÓD. FILTRO 26330-4X000
- HYUNDAI Starex 2.5TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi/H200 Box 2.5 TD/H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD/Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!