Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Brasagem sem cádmio
Ligas de acordo com a norma UNE-EN ISO 17672
Elétrodo de prata 25% - Liga Ag 125
Elétrodo de prata 34% - Liga Ag 134
Elétrodo de prata 45% - Liga Ag 145
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
O cádmio é classificado como cancerígeno. Removê-lo das ligas proporciona:
- Melhores condições de trabalho e saúde do trabalhador.
- Trabalho de soldadura mais ecológico.
- Conformidade com o novo Regulamento (UE) n.º 494/2011, aplicável desde 10 de janeiro de 2012.
A composição das diferentes ligas continua a proporcionar:
Baixo ponto de fusão, poupando tempo e energia durante a soldadura.
A quantidade e a qualidade da prata, sendo um metal nobre, garantem:
- Excelente fluidez, o que faz com que a solda "corra" perfeitamente dentro dos elementos a serem unidos.
- Resistência mecânica muito elevada que se mantém elástica, assegurando parâmetros de tração e binário ideais.
- Excelente resistência à corrosão. Garante uma defesa eficaz contra o ataque por parte de agentes ambientais, garantindo soldas duradouras.
Os elétrodos revestidos com desoxidante proporcionam-nos:
- Poupança de tempo no manuseamento e maior facilidade de soldadura.
- O desoxidante não sai, mantendo uma grande flexibilidade.
REGULAMENTO (UE) N.º 494/2011 (REACH)
De acordo com o REGULAMENTO (UE) n.º 494/2011 DA COMISSÃO, de 20 de maio de 2011, relativo ao anexo XVII (cádmio), publicado no Jornal Oficial da União Europeia em 21 de maio de 2011 e aplicável a partir de 10 de janeiro de 2012 em cada Estado-Membro.
Afirma que o cádmio:
Não devem ser utilizadas adições de brasagem em concentrações iguais ou superiores a 0,01% em peso.
As adições de brasagem não serão colocadas no mercado se a concentração de cádmio (expressa em Cd metal) for igual ou superior a 0,01% em peso.
Para efeitos do presente parágrafo, entende-se por brasagem uma técnica de união que utiliza ligas e é realizada a temperaturas superiores a 450 °C.
Adequada para juntas de alta resistência entre metais semelhantes ou diferentes, como aço, aço inox, cobre, bronze, latão, etc.
Não é adequada para alumínio ou qualquer uma das suas ligas.
Liga Ag125: Instalações na indústria de refrigeração, ar condicionado, aquecimento, saneamento, etc.
Liga Ag134: Especialmente adequada para instalações que utilizam gás natural, butano, propano e gases hospitalares.
Liga Ag145: Soldadura de ferramentas de corte, carboneto de tungsténio, carboneto (widia), instrumentos de precisão, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!