Conjunto de ferramentas para velas para Mercedes, M8 x 1 e M10 x 1 Mercedes
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas para velas para Mercedes, M8 x 1 e M10 x 1 Mercedes
44 peças. Conjunto de ferramentas práticas especificamente concebidas para todos os modelos Mercedes atuais.
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
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Para remover velas partidas e limpar as sedes das velas
- Como alternativa ao conjunto completo, também é possível selecionar todos os componentes do conjunto sob a forma de 3 módulos. Todos os componentes do conjunto, incluindo as peças de desgaste, podem ser fornecidos em separado.
O conjunto completo inclui os 3 módulos seguintes:
- 27 peças: Remover as velas quando o sextavado está partido. A rosca da vela na cabeça cilíndrica é mantida.
- 11 peças: Remover a ponta da vela se estiver partida. Sem danificar o encaixe da vela na cabeça cilíndrica.
- 6 peças: Limpar as sedes das velas na cabeça cilíndrica. Preparação correta antes de fixar a vela.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!