Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray universal à prova de água
Para proteção de superfícies têxteis contra água, óleo e sujidade
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Excelente resistência à água
- Vida útil prolongada para têxteis
- Proteção contra nódoas, sujidade, óleos e gorduras
- O tecido permanece maleável e permeável ao ar
- Excelente resistência à abrasão
- Não é necessário tratamento térmico
- Sem compostos fluorados persistentes (sem PFOA, PFOS e APEO)
Utilize apenas em áreas bem ventiladas. Pulverize apenas durante alguns segundos. Manter o produto fora do alcance das crianças. Contém solventes. Não adequado para pele altamente polida nem para pele suave pintada. Teste a compatibilidade do material numa área não visível antes da aplicação. Tape os plásticos e tintas delicados antes da aplicação. Limpe o excesso de material das superfícies não têxteis.
Cuidado! Garantir que as observações seguintes são cumpridas! Pode prejudicar a saúde, se inalado! Utilize apenas no exterior ou em espaços bem ventilados! Pulverize apenas durante breves segundos! Pulverize apenas extensivamente sobre pele e produtos têxteis no exterior e deixe secar devidamente ao ar! Mantenha o produto fora do alcance das crianças!
Antes da aplicação, verifique a compatibilidade numa área discreta. Respeite as instruções de manutenção do fabricante. Não utilizar sob luz solar direta ou em superfícies quentes.
Contém solventes: não é adequado para pele altamente polida nem para pele suave pintada. Efetue um teste preliminar numa área não visível antes de aplicar para verificar a compatibilidade do material. Tape os plásticos e tintas delicados antes da aplicação. Limpe o material em excesso de superfícies não têxteis adjacentes, como tintas, borrachas sintéticas, vedações de portas e de janelas, painéis de PVC ou vidro acrílico.
Cuidado! Garantir que as observações seguintes são cumpridas! Pode prejudicar a saúde, se inalado. Utilize apenas no exterior ou em espaços bem ventilados. Pulverizar apenas durante breves segundos. Pulverize apenas extensivamente sobre pele e produtos têxteis no exterior e deixe secar devidamente ao ar. Manter o produto fora do alcance das crianças.
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário realizar testes preliminares. Durante a utilização do produto, deve respeitar a ficha de dados técnicos e as especificações dos regulamentos aplicáveis.
Tetos de abrir de tecido, toldos, para-sois, tendas, mochilas, vestuário de trabalho e desportivo, bem como vários tipos de pele (exceto tipos de pele altamente polidos e pele suave pintada)
1. Leia as notas de aplicação antes de proceder à aplicação
2. O tecido deve estar limpo, seco e sem gordura
3. Aplicar o spray à prova de água a uma distância de aproximadamente 15 a 20 cm
4. Ventile bem e deixe secar completamente após o tratamento
Antes da aplicação, verifique a compatibilidade numa área discreta. Respeite as instruções de manutenção do fabricante. Não utilizar sob luz solar direta ou em superfícies quentes.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!