Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray de marcação para estradas
Spray de marcação com fecho de segurança para assinalar danos na estrada e estaleiros de obras
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Tampa de segurança para aplicação limpa
- A cor não escapa acidentalmente
- Os dedos estão protegidos contra nebulização e salpicos de tinta
- Jato de cor fino e preciso, ideal para escrita
- Excelente aderência a superfícies absorventes, não absorventes e ligeiramente húmidas.
- Resistente às condições meteorológicas e à prova de gelo; utilizável e resistente mesmo em condições meteorológicas de humidade e frio (até -18 °C)
- Pigmentação de alta qualidade para luminosidade e cobertura excelentes (claramente visível a longa distância)
- Tempo de secagem rápido
- Elevada resistência à abrasão
A sujidade fresca pode ser removida com solvente. A tinta de marcação seca pode ser removida com uma máquina de limpeza de alta pressão e uma escova. O tempo de armazenamento é de 2 anos.
Não expor a temperaturas superiores a 50 °C.
Proteger da luz solar e de outras fontes de calor e ignição.
Tal como acontece com todos os outros procedimentos de armazenamento e manuseamento, é especialmente recomendável não fumar.
As instruções de aplicação são recomendações baseadas nas nossas experiências e conhecimentos. Devem ser realizados testes prévios antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para marcação e sinalização temporárias (até 2 a 3 meses) de passeios e estradas, danos nas estradas, bem como instalação de tubos e cabos no setor da construção e medição. Pode utilizar-se em alcatrão, betão, madeira, pedra, vidro, metal, etc. Boa aderência a superfícies absorventes, não absorventes e ligeiramente húmidas.
Agite bem a lata de spray invertida antes de a utilizar para garantir uma boa mistura da cor (devem ouvir-se as bolas de mistura). Após a utilização, pulverize a válvula até esvaziar (até que apenas saia o propelente) para limpar a válvula e o difusor. Pode aplicar-se em qualquer tipo de superfície, incluindo superfícies húmidas. Recomendamos uma distância de pulverização de aproximadamente 10 cm em relação à superfície a marcar para obter marcações precisas e claras.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!