Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rost Protector - Spray anticorrosão
Líquido especial incolor com capacidade de fluência
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Óleo especial de baixa viscosidade com excelentes propriedades de fluência
- Também protege áreas difíceis de alcançar
- Detém a corrosão
Aplicações versáteis – Muito boa compatibilidade do material em vários tipos de superfície, por exemplo, superfícies pintadas, metais e plásticos.
Película protetora autoselante que não seca ao toque
- Riscos, danos causados por pedras ou semelhante são automaticamente selados
- Evita a entrada de líquidos nas zonas tratadas
Permite poupar tempo e dinheiro em utilização
Excelente resistência à água salgada, em conformidade com a norma ASTM B117
Excelente proteção, mesmo nas condições mais difíceis
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. Se necessário, verifique a compatibilidade do material numa área não visível.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Para conservação de ferramentas ou acessórios de máquinas e viaturas, por exemplo, correntes para a neve ou barras de tejadilho. Pode ser utilizado em locais de difícil acesso no compartimento do motor, na carroçaria e nas cavas das rodas. Ótima proteção para motociclos e bicicletas, particularmente durante o armazenamento no inverno. Ideal para todas as superfícies de peças e acessórios de fixação sujeitos a concentrações elevadas de sal, como, por exemplo, perto da costa ou do mar. Os motores e acessórios de barcos são conservados de forma excelente.
Limpe e seque as superfícies a tratar. Em seguida, aplique uma camada fina de spray de proteção anticorrosiva. Para garantir uma proteção ótima, repita a aplicação de 6 em 6 meses.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!