As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Suporte combinado para viga 1,5 mm Peça única
Suporte para viga económico e leve (ângulo para fora) para ligações de sustentação de carga em vigas de madeira para madeira, betão ou aço. Ideal para secções transversais padrão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Peso reduzido para um manuseamento fácil
Aprovação técnica europeia ETA-08/0184
O diâmetro dos parafusos não pode ser inferior ao diâmetro do furo menos 1 mm. Os parafusos superiores devem ser montados com uma anilha em conformidade com a norma DIN EN ISO 7094.
É necessário respeitar as respetivas condições básicas da aprovação aplicável à bucha.
Aprovação técnica europeia ETA-08/0184
Ligações de sustentação de carga em vigas de madeira para madeira, betão ou aço
Fixadores adequados:
- Prego estriado em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x 25–100 mm [fax, k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²)]
- Parafuso ASSY para suporte de viga em conformidade com a norma ETA 11/1090: 5,0 x 25–50 mm
- Parafuso para madeira em conformidade com a norma EN 14592: 5,0 x 25–50 mm
- Parafuso combinado ASSY 3.0 em conformidade com a norma ETA 11/0190: p = 10 mm
- Parafusos de acordo com as especificações do fabricante: M10
- Buchas recomendadas para fixação em betão: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!