As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Suporte de parede
Para fixação de vassouras, cabos telescópicos e ferramentas de jardinagem. Ganchos particularmente robustos e duradouros (até 10 kg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Perfeito para áreas de produção com espaço limitado
- Os objetos estão sempre disponíveis e fáceis de verificar
- Requer pouco espaço com grande capacidade
Design higiénico para uma limpeza e manutenção fáceis
- Pode ser completamente desmontado
Os ganchos e o suporte de borracha são fáceis de remover
- Adequado para máquinas de lavar loiça (máx. de 93 °C)
- Pode ser esterilizado em autoclave (máx. de 121 °С)
Pode ser personalizado e complementado de acordo com as necessidades
- Expansível, com ganchos ou grampos e o número de suspensões
- Ambos os suportes de parede podem ser combinados, basta encaixá-los nas extremidades
- Os ganchos e grampos de borracha também podem ser misturados
Matéria-prima em conformidade com a FDA
- Também pode ser utilizado em áreas de preparação de comida
- O distanciador evita o contacto total com a parede
Disponível em 5 cores diferentes, totalmente à cor
As cores diferentes reduzem o risco de contaminação cruzada
Sem ftalato
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!