Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Suporte de parede
Suporte de parede - 1
Suporte de parede - 2
Suporte de parede - 3
Suporte de parede - 4

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Suporte de parede

Para fixação de vassouras, cabos telescópicos e ferramentas de jardinagem. Ganchos particularmente robustos e duradouros (até 10 kg)

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Perfeito para áreas de produção com espaço limitado


  • Os objetos estão sempre disponíveis e fáceis de verificar

  • Requer pouco espaço com grande capacidade


Design higiénico para uma limpeza e manutenção fáceis


  • Pode ser completamente desmontado

Os ganchos e o suporte de borracha são fáceis de remover


  • Adequado para máquinas de lavar loiça (máx. de 93 °C)

  • Pode ser esterilizado em autoclave (máx. de 121 °С)


Pode ser personalizado e complementado de acordo com as necessidades


  • Expansível, com ganchos ou grampos e o número de suspensões

  • Ambos os suportes de parede podem ser combinados, basta encaixá-los nas extremidades

  • Os ganchos e grampos de borracha também podem ser misturados


Matéria-prima em conformidade com a FDA


  • Também pode ser utilizado em áreas de preparação de comida

  • O distanciador evita o contacto total com a parede


Disponível em 5 cores diferentes, totalmente à cor


As cores diferentes reduzem o risco de contaminação cruzada



Sem ftalato

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos.