Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chapa de fixação
Para suportes de prateleira de construção
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Material: Nylon
Com travão de montagem excêntrico
Ligação positiva e de fricção entre a prateleira e a parede lateral
Orifício na prateleira com 18 mm de diâmetro
Para prateleiras com 18 e 19 mm de espessura
Capacidade de carga: 6,5 N/dm² (4 suportes de acordo com a DIN 1727: 1998-06)
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!