Camisa de manga comprida MULTINORM
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Camisa de manga comprida MULTINORM
UNI EN ISO 13688: 2013
UNI EN ISO 11612:2015, A1- A2 - B1 - C1- F1.
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
- Camisa sem bolsos.
- Temperatura máx. de lavagem: 60 °C; não secar na máquina.
55% modacrílico, 43% algodão retardador de chamas, 2% fibra de carbono antiestática – 170 g/m2.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!