Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tela protetora para subtelha WÜTOP®
Tela protetora simples para telhados inclinados com e sem ventilação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos




Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A WÜTOP é uma tela protetora e membrana de forro para telhado, altamente permeável ao vapor, de polipropileno, com uma membrana microporosa. É aplicada diretamente no isolamento térmico ou laje em telhados inclinados com e sem ventilação. Quando combinada com uma barreira/tela de barreira de vapor WÜTOP e fitas adesivas EURASOL, pode ser usada para criar estruturas modernas estanques e à prova de vento que correspondam aos atuais regulamentos de poupança de energia.
Tecnologia
Tela protetora para telhado permeável ao vapor com 3 camadas, em polipropileno, com uma membrana microporosa e uma faixa adesiva de dupla face.
Segurança
A estrutura de 3 camadas protege a membrana interna
Poupa tempo e dinheiro
Instalação fácil e rápida graças às faixas adesivas integradas
Consulte as atuais diretrizes e instruções da ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks - Associação Central Alemã do Setor dos Telhados) quanto à aplicação deste produto.
DIN EN 13859-1
À prova de vento em zonas exteriores. Adequada para as classes de requisitos 3 - 6, de acordo com a Associação Central Alemã do Setor dos Telhados
Teste de impermeabilização à chuva intensa
Em conformidade com os requisitos da ficha técnica do produto de acordo com a Associação Central Alemã do Setor dos Telhados (ZVDH) para a classe UDB-A/USB-A)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!