Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Unidade de manutenção de ar condicionado COOLIUS® A10
Companheiro portátil e fácil de utilizar para manutenção de ar condicionado em unidades R134a.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Eficiente na utilização móvel
- Design inovador do veículo com proteção para transporte
- Nível mais elevado de redução de impacto
- Funcionamento possível com transformador de tensão
Documentação profissional
- Exportação de dados para Excel através da interface USB
- Documentação de serviços individuais
- Avaliação do consumo total de refrigerante
Mudança rápida do tipo de óleo, por exemplo óleo PAG para POE
Enxaguamento inteligente do sistema de tubagens e das mangueiras de serviço
Tempo de intervalo de manutenção longo
Utilização de componentes de alta qualidade e especialmente concebidos
Sem acesso indesejável
Acesso personalizado utilizando uma palavra-passe de 4 dígitos
Material incluído
- 2 mangueiras de serviço de 3 m com acoplamentos de encaixe rápido padrão
- Base de dados do nível de enchimento do veículo
- Autocolantes para vários óleos e aditivos UV
- Livro de manutenção
- Instruções de funcionamento detalhadas (com ligação para o website para instruções de funcionamento em vários idiomas)
- Instruções do dispositivo
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Manutenção do ar condicionado em unidades de ar condicionado em automóveis, carrinhas, camiões, veículos de construção e veículos agrícolas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!