Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
VARIFIX® porca borboleta com perfil 41 Para ligação de montagem de todas as calhas de montagem VARIFIX® na gama 41
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Montagem rápida em comparação com a porca deslizante/porca deslizante combinada
- A porca borboleta Varifix não precisa de ser mantida no lugar
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fixação de componentes de união como suportes triangulares, ângulos com rebordo, ângulo de união 90°, ângulo de união 45°, união plana em forma de L, união plana em forma de T e união suporte
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!