Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Perfil de borracha autocolante
Isolamento de portas e janelas contra correntes de ar, ruídos e frio.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Material Termoplástico Elastómero
- Embalagem de 6 m
- Resistente aos raios UV
- Lavável
- Para interiores e exteriores
- Pode ser aplicado em superfícies de madeira, alumínio, PVC e aço
- É necessário um espaço entre a moldura e a porta ou janela de 2 a 5 mm
- Temperatura da superfície quando da aplicação: +7ºC até +50ºC
- Tolerância térmica após a aplicação: -20ºC até +70ºC
Isolamento de portas e janelas
Portas:
A superfície onde será instalado o Perfil deve estar limpa e seca para que a parte adesiva tenha efeito durável e seguro. A instalação começa pela parte superior 1, depois nas laterais 2 e 3. O papel de proteção do Perfil deve ser somente retirado pouco a pouco no momento da instalação. No momento da instalação o Perfil deverá ser pressionado contra a parte instalada para que o material adesivo produza o devido efeito. Para um melhor resultado, depois da instalação, se possível manter a porta fechada por 24 horas.
Janelas:
A superfície onde será instalado o Perfil deve estar limpa e seca para que a parte adesiva tenha efeito durável e seguro. A instalação começa pela parte superior e inferior 1 e 2, depois 3 e 4 em ambas as laterais. O papel de proteção do Perfil deve ser somente retirado pouco a pouco no momento da instalação. No momento da instalação o Perfil deverá ser pressionado contra a parte instalada para que o material adesivo produza o devido efeito. Para um melhor resultado, depois da instalação, se possível manter a janela fechada por 24 horas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!