Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedante híbrido MS
Vedante híbrido universal, permanentemente elástico e sem isocianatos, solventes e silicone
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Duradouro e permanentemente elástico
- Vedante adesivo universal e vedante de montagem para o interior de edifícios e construções industriais
- Os vedantes de cor também podem ser utilizados no exterior
- Pode ser pintado com tintas e vernizes de base aquosa
- Endurecimento rápido
- Pode ser aplicado em superfícies húmidas
- Sem encolhimento
- Os vedantes de cor são resistentes às radiações UV, condições climatéricas, humidade e bolor
- Boa resistência a água salgada
- Muito boa aderência a vários substratos, mesmo em superfícies húmidas
- Quase inodoro
- Não corrosivo para metais
- Alta resistência mecânica e módulo Young (elasticidade)
- Absorve vibrações acústicas e mecânicas
- Sem formação de bolhas, pode ser lixado após totalmente curado
Não é adequado para aplicações debaixo de água. Se não utilizar primário, recomendamos que efetue um teste de aderência. Não permita que este produto entre em contacto com sistemas de tinta de resina alquídica. Não é indicado para PE, PP, PTFE, borracha de silicone, poliestireno e plásticos amolecidos. O excesso de envernizamento pode provocar o desenvolvimento de fissuras. Não exponha o produto a vapores de álcool ou de solventes, pois estes podem provocar descoloração ou danos no produto.
Para vedar juntas entre os elementos de construção interiores; os vedantes coloridos também são adequados para utilização no exterior. Para vedar juntas flexíveis na indústria automóvel e na indústria naval. Boa aderência sem primário em materiais como madeira, pedra, cimento, vidro, plástico rígido, estuque, metal, poliestireno expandido, cerâmica, etc.
O alisamento deve ser efetuado durante o período de formulação da película do vedante. O material não curado pode ser removido com o removedor Cola e Veda. O material curado só pode ser removido mecanicamente. O vedante híbrido MS40 pode ser pintado após a formação da película, embora os testes preliminares devam ser realizados primeiro, para verificar a compatibilidade com a tinta.
- Dimensões das juntas:
- Largura mín. para juntas: 5 mm
- Largura máx. para juntas: 30 mm
- Profundidade mín. para juntas: 5 mm
- Largura da junta recomendada para vedação = 2x profundidade da junta.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!