Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Verniz de acabamento aquoso transparente

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Verniz de acabamento aquoso transparente

Verniz à base de água transparente para acabamento de móveis e madeira interior.

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes
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
Aplicação fácil.


Um produto de componente único que não requer misturas antes da utilização. Sem catalisadores ou perdas de produtos.



Produto em conformidade com a norma COV (Real Decreto 117/2003 sobre a limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis em vigor a partir de 2007)


Pode ser usado em instalações locais e industriais



Altamente elástico


Adapta-se aos movimentos da madeira.



Excelentes caraterísticas


  • Excelente cobertura.

  • Excelente aderência.

  • Boa dureza.

  • Boa resistência a químicos.

  • Boa resistência a riscos.

  • Bom nivelamento em aplicações verticais.

  • Não inflamável.

  • Praticamente inodoro
Aviso

Produto NÃO ADEQUADO para envernizar pavimentos.


Para aplicar o produto, tanto este como a superfície a envernizar devem estar acima de 10 °C. É aconselhável temperar o produto a 20 ºC.


Não aplique em madeiras que contenham mais de 12% de humidade.


A temperatura do local onde o produto vai ser aplicado deve ser superior a 12 ºC e a humidade relativa do ar deve ser inferior a 70%.


Os recipientes não devem ser colocados diretamente no chão durante o armazenamento.


O tempo de secagem refere-se à circulação do ar e às condições de humidade relativa que favorecem a evaporação gradual da água.

Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes para cada novo tipo de aplicação ou superfície a tratar.