Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Verniz de acabamento aquoso transparente
Verniz à base de água transparente para acabamento de móveis e madeira interior.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aplicação fácil.
Um produto de componente único que não requer misturas antes da utilização. Sem catalisadores ou perdas de produtos.
Produto em conformidade com a norma COV (Real Decreto 117/2003 sobre a limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis em vigor a partir de 2007)
Pode ser usado em instalações locais e industriais
Altamente elástico
Adapta-se aos movimentos da madeira.
Excelentes caraterísticas
- Excelente cobertura.
- Excelente aderência.
- Boa dureza.
- Boa resistência a químicos.
- Boa resistência a riscos.
- Bom nivelamento em aplicações verticais.
- Não inflamável.
- Praticamente inodoro
Produto NÃO ADEQUADO para envernizar pavimentos.
Para aplicar o produto, tanto este como a superfície a envernizar devem estar acima de 10 °C. É aconselhável temperar o produto a 20 ºC.
Não aplique em madeiras que contenham mais de 12% de humidade.
A temperatura do local onde o produto vai ser aplicado deve ser superior a 12 ºC e a humidade relativa do ar deve ser inferior a 70%.
Os recipientes não devem ser colocados diretamente no chão durante o armazenamento.
O tempo de secagem refere-se à circulação do ar e às condições de humidade relativa que favorecem a evaporação gradual da água.
Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes para cada novo tipo de aplicação ou superfície a tratar.
Aplique em superfícies limpas e secas, sem gordura, ceras, óleos ou qualquer outro produto que possa impedir a aderência adequada.
Agite o produto até obter uma homogeneidade perfeita.
Preparar previamente a superfície com o PRIMÁRIO TRANSPARENTE ACUE.
Antes de aplicar, lixar suavemente a base na qual será aplicado.
O produto é fornecido na viscosidade de aplicação. No entanto, adicione água se o mesmo precisar de ser diluído. Diluição: 5%-10%.
Produto especialmente concebido para ser utilizado com uma pistola (aerográfica, baixa pressão, Airless, Airmix). No entanto, é perfeitamente aplicável com um pincel ou com um rolo.
A limpeza pode ser feita com água. Se o verniz tiver secado, use solvente de limpeza.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!