Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Verniz de acabamento transparente ACUE SOLOS

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Verniz de acabamento transparente ACUE SOLOS

Verniz de base poliuretano aquoso para o acabamento de soalho e parquet em madeira interior.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Fácil aplicação


Produto monocomponente que não necessita de misturas prévias à sua utilização



Produto que cumpre a legislação sobre a emissão de COVs


Pode ser utilizado tanto em obra como em instalações industriais



Grande elasticidade


Adapta-se aos movimentos naturais da madeira



Excelentes características


  • Excelente cobertura

  • Excelente aderência

  • Elevada dureza

  • Boa resistência química (Norma DIN 68861 P.1, Classe 1B)

  • Grande resistência à abrasão

  • Boa resistência ao atrito e ao risco

  • Não é inflamável

  • Praticamente inodoro durante a aplicação
Aviso

Para aplicar o produto, tanto este como a superfície devem estar a uma temperatura entre os 15ºC e os 30ºC (recomendada 20ºC) e a humidade relativa do ar inferior a 70%. Após a aplicação da última demão, deixar endurecer durante 48 horas. O tempo de secagem refere-se a condições que favoreçam a evaporação gradual da água e varia com a quantidade aplicada.

Estas informações servem para o aconselhar, da melhor maneira possível, com base nos nossos ensaios e experiências. Não podemos assumir qualquer responsabilidade em relação às aplicações individuais devido à variedade de aplicações e das condições de armazenagem e aplicação que estão fora do nosso controlo. Isto também se aplica à utilização do serviço técnico e comercial gratuito de assistência ao cliente que fornecemos. Recomendamos sempre a realização de testes prévios. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e melhoramento. Para mais informações consulte a ficha técnica.