Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso com cabeça de queijo com fenda TX WÜPLAST®
Parafuso com cabeça de queijo com fenda TX WÜPLAST<SUP>®</SUP> - 1
Parafuso com cabeça de queijo com fenda TX WÜPLAST<SUP>®</SUP> - 2
Parafuso com cabeça de queijo com fenda TX WÜPLAST<SUP>®</SUP> - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso com cabeça de queijo com fenda TX WÜPLAST®

WN 1452, aço galvanizado 10.9, revestimento transparente (A3K) para materiais termoplásticos

Ler descrição do artigo

Disponível em 8 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Ângulo de 30°


  • Redução de tensões radiais

Sem danos no orifício do parafuso


  • Maior cobertura do flanco

Maior força de tração



Passo da rosca


  • Elevado grau de resistência

É menos provável que a ligação se solte


  • Conservação do material

Capacidade de sustentação de carga superior da ligação



Reposição do diâmetro do núcleo


  • Sem danos materiais

Maior fiabilidade do processo


  • Binários de aparafusamento baixos

Ligação roscada segura



Superfícies de alta qualidade


  • Superfícies sem crómio (VI)

  • Elevada resistência à corrosão
Aviso

Os parafusos WÜPLAST apenas estão em conformidade com a classe de resistência 10.9, conforme definido na norma DIN EN ISO 898-1, até um determinado limite, uma vez que devido à geometria dos parafusos, não é possível testar nem aplicar todos os requisitos em conformidade com a norma indicada acima.