Chapa de fixação
Suporte p/ apoio piso constr, zincado
APOIO DE NYLON
Art.
0683242071
EAN 4049557891347
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
Para suportes de prateleira de construção
Material: Nylon
Com travão de montagem excêntrico
Ligação positiva e de fricção entre a prateleira e a parede lateral
Orifício na prateleira com 18 mm de diâmetro
Para prateleiras com 18 e 19 mm de espessura
Capacidade de carga: 6,5 N/dm² (4 suportes de acordo com a DIN 1727: 1998-06)
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Nylon (poliamida) |
Superfície | Simples |
Diâmetro | 18 mm |
Adequado para espessura de prateleira | 18 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!