Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de bits com roquete não equipada

Chave de bits com roquete e carregador, vazia
CHAVE DE FENDAS COM ROQUETE S. BITS

Art. 06136100
EAN 4047376495821

Entre na sua conta para ver preços
Chave de bits com roquete não equipada

Art. 06136100
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
Chave de bits com carregador rotativo extensível, cabo 2C, função de roquete e corpo redondo cromado polido com íman

Com roquete, o carregador pode ser equipado conforme desejado


  • Função de roquete potente com 28 dentes e um binário máximo de 20 Nm

  • Trabalho sem esforço graças ao cabo 2C com núcleo duro e superfície macia e antiderrapante

  • Transmissão de força ideal e manuseamento confortável graças ao design muito estreito para uma chave de bits com roquete

  • Fácil de equipar graças ao porta bits standard de 1/4''

  • Os bits podem ser substituídos de forma rápida e fácil graças ao carregador rotativo extensível com espaço para até 12 bits

  • Fecho seguro do carregador de bits com um clique audível


Fiável e duradouro


  • Longa vida útil graças ao corpo redondo robusto, cromado polido

  • Ajuste seguro do bit graças ao adaptador para bits magnético

  • Encaixe fabricado em conformidade com a norma DIN 3126-D 6.3 para chaves de fendas com porta bits com um perfil hexagonal de 6,3 mm
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Tamanho da ponta

1/4"

Tipo de ponta

Sextavado interior

Número de bits

0 UNID

Largura da pega (A3)

37,5 mm

Comprimento da lâmina (B)

80 mm

Comprimento da pega (D)

147 mm

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Chave de bits com roquete Veículo/metal

CHAVE DE FENDAS COM ROQUETE C. 12 BITS

Chave de bits com carregador rotativo extensível, punho 2C, função de roquete, lâmina cromada, resistente e brilhante com íman e 12 bits