Conjunto 3 em 1 com brocas espirais HSS DIN 338 tipo RN 130°, bits e adaptador para bits, 28 peças
Broca espiral HSS DIN 338, tipo RN 130°, 28p.
CONJUNTO BROCAS HSS DIN338 . BITS 28PCS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Perfuração precisa e delicada
- Força de avanço 20% inferior e progresso mais rápido do trabalho em comparação com as brocas espirais HSS convencionais devido á afiação cruzada otimizada
- Perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas, devido à afiação cruzada otimizada
- Ideal para furos precisos
Superfície vaporizada
- Excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor acumulação de depósitos de material
Inclui bits e adaptador para bits
- Barra de bits equipada com sextavado interior PH, TX
Caixa do sistema ORSY
- Concebida para equipar outra barra de bits
- Para um fácil manuseamento, também é possível fechar a caixa com os bits no adaptador para bits
- Empilhável, otimizada e fácil de abrir
Produto exclusivo Würth
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 28 UNID |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Material a ser tratado | Aço, Ferro fundido |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação longa, Latão, fragmentação curta, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico |
Superfície | Vaporizado |
Material de corte | HSS |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
ADAPTADOR 1/4. 74MM - COM IMAN
BIT-BAR-SET-PH/TX/HEX-8PCS
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!