Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca NeoTap, brocas espirais SMART STEP EU+ HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças

Macho corte rosca NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit, 23p.
CONJMACHOS F. PASS.BROC SMART.BITS 23PCS

Art. 0653799114

EAN 4099618477744

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca NeoTap, brocas espirais SMART STEP EU+ HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças

Art. 0653799114
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
Tudo fica à mão na caixa do sistema ORSY para uma aplicação muito conveniente e precisa em aço com resistência à tração até 1000 N/mm²

Brocas espirais com uma geometria de ponta de broca escalonada


  • Geometria de ponta com passo extremamente irregular (UE+) para uma vida útil até 50% mais longa, um progresso de perfuração até 15% mais rápido e um consumo de energia até 20% mais baixo

  • Furos redondos precisos

  • Elimina a pré-marcação, furação inicial precisa sem desvio da broca

  • Perfuração extremamente confortável, rápida e sem esforço

  • Sem rotação e transmissão de força ideal na bucha de aperto devido à haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)


Macho de máquina para furo trespassante


  • Geometria recentemente desenvolvida que combina uma espiral à esquerda e uma ponta helicoidal

  • Estrutura da superfície homogeneizada graças ao mais recente processo de acabamento

  • Vida útil até 30% mais longa comparativamente à dos machos convencionais para máquinas simples

  • Geometria de lâmina adaptada de forma precisa a materiais em aço


Inclui bits e adaptador para bits


  • Barra de bits equipada com sextavado interior PH, TX


Caixa do sistema ORSY


  • Concebida para equipar outra barra de bits

  • Para um fácil manuseamento, também é possível fechar a caixa com os bits no adaptador para bits

  • Empilhável, otimizada e fácil de abrir


Produto exclusivo Würth

Aviso
  • Deve ser adicionado líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente durante os processos de perfuração e a abertura de roscas

  • Para mais informações, tais como os valores de corte recomendados, consulte os produtos individuais
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Antes de inverter a rotação do macho para corte de rosca, é necessário remover completamente a ponta espiral do furo. Se não o fizer, as arestas de corte ou a ferramenta podem partir.

Número de peças do conjunto/kit

23 UNID

Material a ser tratado

Aço

Qualidade

ZEBRA-Premium

Tipo de orifício

Orifício de folga ≤ 3xD

Adequado para tipo de máquina

Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte

Adequado para resistência à tração até

1000 N/mm²

Tipo de rosca

Rosca métrica

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Veracidade do indicador (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de corte (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Formação de aparas (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Incluído na encomenda:
1 x
Adaptador universal 1/4 com corpo em aço inox com freio e íman permanente

ADAPTADOR 1/4. 74MM - COM IMAN

Quantidade: 1 x
Bit bar C 6.3 (1/4) set 5, 8 pcs
1 x
Bit bar C 6.3 (1/4) set 5, 8 pcs

BIT-BAR-SET-PH/TX/HEX-8PCS

Descrição: Fitted bit bar with TX, PH and hexagon socket output suitable for ORSY system bit box sizes 2, 3 and 4
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 2,5MM

Descrição: Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3MM

Descrição: Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 4,2MM

Descrição: Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 5,0MM

Descrição: Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8MM

Descrição: Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 8,5MM

Descrição: Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP HSS DIN 338 SMARTSTEP D 10,2MM

Descrição: Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M3

Descrição: O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M4

Descrição: O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M5

Descrição: O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M6

Descrição: O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M8

Descrição: O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M10

Descrição: O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M12

Descrição: O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações