Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca VaryTap, brocas espirais HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças

Macho corte rosca VaryTap, broca espiral HSS, 23p
CONJUNTO MACHO F. CEGO.BROCAS.BITS 23PCS

Art. 0653800114

EAN 4099618477799

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca VaryTap, brocas espirais HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças

Art. 0653800114
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
Tudo fica à mão na caixa do sistema ORSY para uma aplicação em aço com resistência à tração até 1000 N/mm²

Brocas espirais


  • Afiação cruzada otimizada para uma força de avanço 20% inferior, progresso mais rápido do trabalho e uma forma mais suave de trabalhar em comparação com as brocas espirais HSS convencionais

  • Ponta afiada otimizada para uma perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas

  • Geometria de ponta muito precisa para furos precisos

  • Superfície vaporizada para excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor acumulação de depósitos de material


Macho de máquina para furo cego


  • A geometria Vario recentemente desenvolvida previne a acumulação de aparas

  • Qualidade da aresta de corte otimizada devido ao processo de acabamento em várias fases para uma excelente remoção de aparas e roscas perfeitamente fiéis ao calibre

  • Risco reduzido de quebra da ferramenta durante a retirada devido a uma peça roscada em ângulo

  • Geometria de lâmina adaptada de forma precisa a materiais em aço

  • Vida útil até 30% mais longa comparativamente à dos machos convencionais para máquinas simples


Inclui bits e adaptador para bits


  • Barra de bits equipada com sextavado interior PH, TX


Caixa do sistema ORSY


  • Concebida para equipar outra barra de bits

  • Para um fácil manuseamento, também é possível fechar a caixa com os bits no adaptador para bits

  • Empilhável, otimizada e fácil de abrir


Produto exclusivo Würth

Aviso
  • Deve ser adicionado líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente durante os processos de perfuração e a abertura de roscas

  • Para valores de corte e mais informações, consulte os produtos individuais
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

23 UNID

Material a ser tratado

Aço

Qualidade

ZEBRA-Premium

Tipo de orifício

Orifício cego ≤ 2.5xD

Adequado para tipo de máquina

Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte, Centro de fresagem/perfuração

Adequado para resistência à tração até

850 N/mm²

Tipo de rosca

Rosca métrica

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Veracidade do indicador (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de corte (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Formação de aparas (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Incluído na encomenda:
1 x
Adaptador universal 1/4 com corpo em aço inox com freio e íman permanente

ADAPTADOR 1/4. 74MM - COM IMAN

Quantidade: 1 x
Bit bar C 6.3 (1/4) set 5, 8 pcs
1 x
Bit bar C 6.3 (1/4) set 5, 8 pcs

BIT-BAR-SET-PH/TX/HEX-8PCS

Descrição: Fitted bit bar with TX, PH and hexagon socket output suitable for ORSY system bit box sizes 2, 3 and 4
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 2,5MM

Descrição: Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 3,3MM

Descrição: Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 4,2MM

Descrição: Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 5,0MM

Descrição: Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 6,8 MM

Descrição: Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 8,5MM

Descrição: Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 10,2MM

Descrição: Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo VaryTap, azul, furo cego, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO F. CEGO AZUL M3

Descrição: O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo VaryTap, azul, furo cego, DIN 371/376

MACHO MAQ-HSCO-F. CEGO-AZUL-M4

Descrição: O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo VaryTap, azul, furo cego, DIN 371/376

MACHO MAQ-HSCO-F. CEGO-AZUL-M5

Descrição: O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo VaryTap, azul, furo cego, DIN 371/376

MACHO MAQ-HSCO-F. CEGO-AZUL-M6

Descrição: O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo VaryTap, azul, furo cego, DIN 371/376

MACHO MAQ-HSCO-F. CEGO-AZUL-M8

Descrição: O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo VaryTap, azul, furo cego, DIN 371/376

MACHO MAQ-HSCO-F. CEGO-AZUL-M10

Descrição: O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo VaryTap, azul, furo cego, DIN 371/376

MACHO MAQ-HSCO-F. CEGO-AZUL-M12

Descrição: O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações