Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de escareadores cónicos 6 peças. Anel verde, HSCO 90°, DIN 335 C

Esc. cón. HSCo, DIN 335 C, anel verde, 6 und., mala sistema
CONJ ESCAREADORES CONICOS 90. ANEL VERDE

Art. 0694019006
EAN 4065233070950

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de escareadores cónicos 6 peças. Anel verde, HSCO 90°, DIN 335 C

Art. 0694019006
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
Constituído por diâmetros de 6,3 a 20,5 mm. Particularmente adequado para o processamento de aço inox, aços de liga e aços de alta liga, bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos. Disponíveis em caixa do sistema ORSY®.

Escarear e rebarbar sem vibrações nem rebarba


Escareador cónico de precisão com 3 navalhas, polido



Geometria otimizada do canal de extração


Excelente formação e remoção de rebarba



Adequada para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

6 UNID

Material a ser tratado

Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Liga especial

Qualidade

ZEBRA-Premium

Forma

C

Material de corte

HSCo

Ângulo do escareador de encaixe

90 Grau

Superfície

Não revestido

Número de extremidades de corte

3 UNID

Tipo de haste

Cilíndrico

Duração (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Velocidade de escareamento (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Qualidade de escareamento (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de escareamento (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Aços para molas

Atribuição de escareador cónico de acordo com os padrões dos parafusos
Valores de corte
Incluído na encomenda:
Empty box conical countersink
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Descrição: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Quantidade: 1 x
1 x
Escareador de anel verde de 90° HSCo DIN 335C

ESCAREADOR CONICO 90º ANEL VERDE D6,3MM

Descrição:
6.3 mm
Particularmente adequado para o processamento de aço inoxidável, aços de liga e aços de liga forte, bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos.
Quantidade: 1 x
1 x
Escareador de anel verde de 90° HSCo DIN 335C

ESCAREADOR CONICO 90º ANEL VERDE D8,3MM

Descrição:
8.3 mm
Particularmente adequado para o processamento de aço inoxidável, aços de liga e aços de liga forte, bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos.
Quantidade: 1 x
1 x
Escareador de anel verde de 90° HSCo DIN 335C

ESCAREADOR CONICO 90º ANEL VERDE D10,4MM

Descrição:
10.4 mm
Particularmente adequado para o processamento de aço inoxidável, aços de liga e aços de liga forte, bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos.
Quantidade: 1 x
1 x
Escareador de anel verde de 90° HSCo DIN 335C

ESCAREADOR CONICO 90º ANEL VERDE D12,4MM

Descrição:
12.4 mm
Particularmente adequado para o processamento de aço inoxidável, aços de liga e aços de liga forte, bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos.
Quantidade: 1 x
1 x
Escareador de anel verde de 90° HSCo DIN 335C

ESCAREADOR CONICO 90º ANEL VERDE D16,5MM

Descrição:
16.5 mm
Particularmente adequado para o processamento de aço inoxidável, aços de liga e aços de liga forte, bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos.
Quantidade: 1 x
1 x
Escareador de anel verde de 90° HSCo DIN 335C

ESCAREADOR CONICO 90º ANEL VERDE D20,5MM

Descrição:
20.5 mm
Particularmente adequado para o processamento de aço inoxidável, aços de liga e aços de liga forte, bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos.
Quantidade: 1 x
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média