Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de escareadores cónicos Anel amarelo/azul, HSS 90°, DIN 335 C, 6 unidades

Cassete de escareador cónico HSS 90°, anel amarelo/azul
CONJUNTO DE BROCAS CONICAS

Art. 0694117001
EAN 4062856933648

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de escareadores cónicos Anel amarelo/azul, HSS 90°, DIN 335 C, 6 unidades

Art. 0694117001
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
Particularmente adequado para o processamento de aços convencionais, ferro fundido e metais não ferrosos (alumínio, cobre, ligas de alumínio e plásticos). Disponível em caixa prática para o sistema ORSY®.

Escarear e rebarbar sem vibrações nem rebarba


Escareador cónico de precisão com 3 navalhas, polido



Geometria otimizada para aplicação manual


Menos esforço necessário, escareado de melhor qualidade e remoção de rebarba em comparação com escareadores cónicos convencionais



Cassete de sistema compacta e prática, compatível com o sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

6 UNID

Material a ser tratado

Aço, Metal fundido, Metal não ferroso

Qualidade

ZEBRA-Premium

Forma

C

Material de corte

HSS

Ângulo do escareador de encaixe

90 Grau

Superfície

Não revestido

Número de extremidades de corte

3 UNID

Tipo de haste

Cilíndrico

Duração (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Velocidade de escareamento (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Qualidade de escareamento (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de escareamento (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Alumínio, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de alumínio fundido (>10% de silício), Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico, Plásticos, reforçados a fibra de aramida, Plásticos, reforçados a vidro/fibra de carbono

Atribuição de escareador cónico de acordo com os padrões dos parafusos
Valores de corte para escareador cónico HSS 90°, DIN 335 C, anel amarelo/azul
Incluído na encomenda:
1 x
Escareador, anel amarelo/azul, HSS 90° DIN 335 C

CNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D6,3

Descrição:
6.3 mm
Particularmente adequado para o processamento de aços convencionais, ferro fundido e metais não ferrosos (alumínio, cobre, ligas de alumínio e plásticos).
Quantidade: 1 x
1 x
Escareador, anel amarelo/azul, HSS 90° DIN 335 C

ESCAREADOR CONICO HSS 90. D.8,3MM

Descrição:
8.3 mm
Particularmente adequado para o processamento de aços convencionais, ferro fundido e metais não ferrosos (alumínio, cobre, ligas de alumínio e plásticos).
Quantidade: 1 x
1 x
Escareador, anel amarelo/azul, HSS 90° DIN 335 C

ESCAREADOR CONICO HSS 90. 10,4MM

Descrição:
10.4 mm
Particularmente adequado para o processamento de aços convencionais, ferro fundido e metais não ferrosos (alumínio, cobre, ligas de alumínio e plásticos).
Quantidade: 1 x
1 x
Escareador, anel amarelo/azul, HSS 90° DIN 335 C

ESCAREADOR CONICO HSS 90. 12,4MM

Descrição:
12.4 mm
Particularmente adequado para o processamento de aços convencionais, ferro fundido e metais não ferrosos (alumínio, cobre, ligas de alumínio e plásticos).
Quantidade: 1 x
1 x
Escareador, anel amarelo/azul, HSS 90° DIN 335 C

ESCAREADOR CONICO HSS 90. 16,5MM

Descrição:
16.5 mm
Particularmente adequado para o processamento de aços convencionais, ferro fundido e metais não ferrosos (alumínio, cobre, ligas de alumínio e plásticos).
Quantidade: 1 x
1 x
Escareador, anel amarelo/azul, HSS 90° DIN 335 C

ESCAREADOR CONICO HSS 90. 20,5MM

Descrição:
20.5 mm
Particularmente adequado para o processamento de aços convencionais, ferro fundido e metais não ferrosos (alumínio, cobre, ligas de alumínio e plásticos).
Quantidade: 1 x
Empty box conical countersink
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Descrição: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações